Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3103/03/NYVE LAMPADA PARETE RIVOLTA ALTO NE/VE - 3103/03/NYVE

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3103/03/NYVE LAMPADA PARETE RIVOLTA ALTO NE/VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013768296280

Artikelnummer

NOB3103/03/NYVE

Herstellernummer

3103/03/NYVE

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

240 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

380 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

apparecchio a parete quadrato