Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3103/03/NYVE/SAT LAMPADA PARETE RIVOLTA ALTO NE/VE SAT - 3103/03/NYVE/SAT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - grün

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 380 mm

  • Art der Leuchte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022025721

Artikelnummer

NOB3103/03/NYVE/SAT

Herstellernummer

3103/03/NYVE/SAT

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

grün

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

380 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Länge:

240 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Colori struttura: Antracite, Nero Verde. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 100W E27, 20W E27.