Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3103/15/NA LAMPADA DA TERRA H 94 ANTRACITE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 940 mm

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022378087

Artikelnummer

NOB3103/15/NA

Herstellernummer

3103/15/NA

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

940 mm

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

170 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Colori struttura: Antracite, Nero Verde. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 100W E27, 20W E27.