Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3104/01/NYVE LAMPADA AL PLAFONE CON CATENA NE/VE - 3104/01/NYVE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - grün

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 1010 mm

  • Art der Leuchte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024124583

Artikelnummer

NOB3104/01/NYVE

Herstellernummer

3104/01/NYVE

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

grün

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

1010 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Colori struttura: Antracite, Nero Verde. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 75W E27, 23W E27.