Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3104/61/BY LAMPIONE 3 LUCI H 227 BIANCO - 3104/61/BY

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 2270 mm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449079792134

Artikelnummer

NOB3104/61/BY

Herstellernummer

3104/61/BY

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

2270 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

650 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Schutzklasse:

I

QUADRAT. Lampione 3 luci. Corpo in Pressofusione di alluminio. Colore: Bianco. Diffusore in vetro trasparente. Lampada ad incandescenza 3x 100W E27 / Fluorescente compatta 3x 23W E27.