NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3104/68/NA LAMPIONE H 220 1 LUCE QUADRA ANTRAC. - 3104/68/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 2200 mm
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
AMBIANCE GARDEN
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013768352627
Artikelnummer
NOB3104/68/NA
Herstellernummer
3104/68/NA
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
2200 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
205 mm
Breite:
205 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I


