NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3105/15/NA LAMPADA TERRA H89 ANTRACITE SF.CHIARA - 3105/15/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 890 mm
Art der Leuchte - Podestleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001021433794
Artikelnummer
NOB3105/15/NA
Herstellernummer
3105/15/NA
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
890 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
230 mm
Schutzklasse:
I



