Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3106/00/NA PLAFONIERA DIAM.30 ANTRACITE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768296327

Artikelnummer

NOB3106/00/NA

Herstellernummer

3106/00/NA

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Art der Leuchte:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Länge:

160 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

300 mm

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Colori struttura: Antracite, Nero verde. Diffusore: Policarbonato. Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.