Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3106/67/NYVE LAMPIONE H174 NE/VE SFERA FUMEE - 3106/67/NYVE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - grün

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 1740 mm

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073210221

Artikelnummer

NOB3106/67/NYVE

Herstellernummer

3106/67/NYVE

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

grün

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

1740 mm

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

280 mm

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Polimetacrilato. Gli articoli di questa serie vengono forniti nella versione di base così come presentati sul catalogo: NA con sfera trasparente chiara. NY VE con sfera fumè. Per altre combinazioni di colore fare esplicita richiesta. Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27. Colori struttura: Antracite, Nero verde.