Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3106/68/NA LAMPIONE H221 ANTRACITE SFERA CHIARA - 3106/68/NA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 2210 mm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021169426

Artikelnummer

NOB3106/68/NA

Herstellernummer

3106/68/NA

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

2210 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

280 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

ROTUND - Lampione 1 luce in pressofusione di alluminio. Diffusore: Polimetacrilato trasparente chiara. Gli articoli di questa serie vengono forniti nella versione di base così come presentati sul catalogo: NA con sfera trasparente chiara. Per altre combinazioni di colore fare esplicita richiesta. Colori struttura: Antracite. Lampada ad incandescenza 1x 100W E27 / Fluorescente compatta 1x 23W E27.