Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3201/04/00/NE LAMPADA CON BASE FINANCE NE - 3201/04/00/NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 380 mm

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024698596

Artikelnummer

NOB3201/04/00/NE

Herstellernummer

3201/04/00/NE

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

380 mm

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

260 mm

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato opale, Trasparente (versione standard). Colori struttura: nero, verde scuro, bianco panna. Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.