Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3201/22/00/NE LAMPADA A PARETE MEZZA FINANCE NE - 3201/22/00/NE

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3201/22/00/NE LAMPADA A PARETE MEZZA FINANCE NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001022618541

Artikelnummer

NOB3201/22/00/NE

Herstellernummer

3201/22/00/NE

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP55

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

160 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

240 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

265 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

apparecchio da parete metà cilindo