Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3201/22/00/VF/OP LAMPADA PARETE MEZZ FINANCE VF DIF.OPALE - 3201/22/00/VF/OP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gehäusefarbe - grün

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 265 mm

  • Art der Leuchte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022221253

Artikelnummer

NOB3201/22/00/VF/OP

Herstellernummer

3201/22/00/VF/OP

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP55

Gehäusefarbe:

grün

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

265 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Länge:

160 mm

Breite:

240 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato opale, Trasparente (versione standard). Colori struttura: nero, verde scuro, bianco panna. Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.