Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB4112/H/BI SPOT ECO 50W 1XGU10 IP20 230V BI - 4112/H/BI

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB4112/H/BI SPOT ECO 50W 1XGU10 IP20 230V BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - GU10

Packung

  • 24 ST

Produktserien

EAN

8013768116205

Artikelnummer

NOB4112/H/BI

Herstellernummer

4112/H/BI

Hersteller

NOB

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

12...12 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Mit Betriebsgerät:

nein

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

80 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso orientabile per installazione nel controsoffitto. Finitura in metallo. Lampada non inclusa. Attacco GU10.