Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5013/06/BI LAMPIONE H 112 SFERA ARTISTICA BI - 5013/06/BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe/Tiefe - 1120 mm

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001024725292

Artikelnummer

NOB5013/06/BI

Herstellernummer

5013/06/BI

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe/Tiefe:

1120 mm

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

250 mm

Schutzklasse:

I

Tutti i prodotti diquesta serievengono forniti nellaversione standardcon diffusore opale. Per la versione chiaraoppure fumée, fareesplicita richiesta. Diffusore: Polimetacrilato opale. Specifiche elettriche: 100W E27, 23W E27.