NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5013/11/X/NE LAMPIONE 3 LUCI SF.ARTISTICA C/PROLUN NE - 5013/11/X/NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 2500 mm
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
TRADIZIONALE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013768296464
Artikelnummer
NOB5013/11/X/NE
Herstellernummer
5013/11/X/NE
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
2500 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Länge:
890 mm
Breite:
890 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Schutzklasse:
I


