NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5029/00/00 PLAFONIERA DIAM. 14,5 G9 OTTONE - 5029/00/00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe - Messing
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024238754
Artikelnummer
NOB5029/00/00
Herstellernummer
5029/00/00
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP55
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
Messing
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Außendurchmesser:
145 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
50 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


