NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5031/00/00 PLAFONIERA DIAM.14,5 G9 OTTONE - 5031/00/00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Leuchtmittel - NV-Halogenlampe
Gehäusefarbe - Messing
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024238747
Artikelnummer
NOB5031/00/00
Herstellernummer
5031/00/00
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP55
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
Messing
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Außendurchmesser:
145 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
55 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


