NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5035/00/00 PLAFONIERA TONDA PICCOLA OTTONE - 5035/00/00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Leuchtmittel - Glühlampe
Gehäusefarbe - Messing
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Fassung - E27
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024926507
Artikelnummer
NOB5035/00/00
Herstellernummer
5035/00/00
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP54
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
Messing
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Fassung:
E27
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Außendurchmesser:
215 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
117 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


