Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5672 ALIMENTATORE 150W 24V IP67 - 5672

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5672 ALIMENTATORE 150W 24V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Ausgangsstrom - 6250...6250 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 37 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052002208

Artikelnummer

NOB5672

Herstellernummer

5672

Hersteller

NOB

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Ausgangsstrom:

6250...6250 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

37 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

69 mm

Länge:

206 mm

Alimentatore 150W - 24Vdc - IP67. Dimensioni: 206x69 h.37mm.