NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5675 ALIMENTATORE 150W 24V IP20 - 5675

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Ausgangsstrom - 6250...6250 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 49 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070212259
Artikelnummer
NOB5675
Herstellernummer
5675
Hersteller
NOB
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Ausgangsstrom:
6250...6250 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
49 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
60 mm
Länge:
206 mm
Alimentatore 150W - 24Vdc - IP20. Dimensioni: 206x60 h.49mm.