NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5783 ALIMENTATORE 75W 24V IP67 - 5783

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 75...75 W
Ausgangsstrom - 3125...3125 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
8058052002314
Artikelnummer
NOB5783
Herstellernummer
5783
Hersteller
NOB
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
75...75 W
Ausgangsstrom:
3125...3125 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
32 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
49 mm
Länge:
180 mm
Alimentatore 75W - 24Vdc - IP67. Dimensioni: 180x49 h.32mm.


