NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5784 ALIMENTATORE 100W 24V IP67 - 5784

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Ausgangsstrom - 4200...4200 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 37 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070212365
Artikelnummer
NOB5784
Herstellernummer
5784
Hersteller
NOB
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Ausgangsstrom:
4200...4200 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
37 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
69 mm
Länge:
206 mm
Alimentatore 100W - 24Vdc - IP67. Dimensioni: 206x69 h.37mm.


