Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5786 ALIMENTATORE 320W 24V IP67 - 5786

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5786 ALIMENTATORE 320W 24V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 320...320 W

  • Ausgangsstrom - 13340...13340 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 44 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052002345

Artikelnummer

NOB5786

Herstellernummer

5786

Hersteller

NOB

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

320...320 W

Ausgangsstrom:

13340...13340 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

44 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

90 mm

Länge:

252 mm

Alimentatore 320W - 24Vdc - IP67. Dimensioni: 252x90 h.44mm.