NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5789 ALIMENTATORE 40W 24V IP67 - 5789

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 40...40 W
Ausgangsstrom - 1670...1670 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070720358
Artikelnummer
NOB5789
Herstellernummer
5789
Hersteller
NOB
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
40...40 W
Ausgangsstrom:
1670...1670 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
35 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
53 mm
Länge:
150 mm
Alimentatore 40W - 24Vdc - IP67. Dimensioni: 150x53 h.35mm.


