NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5802/T ALIMENTATORE LCA 100W 24V DALI - 5802/T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Ausgangsstrom - 4160...4160 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072791868
Artikelnummer
NOB5802/T
Herstellernummer
5802/T
Hersteller
NOB
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Ausgangsstrom:
4160...4160 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
43 mm
Länge:
295 mm
Alimentatori Tridonic 24Vdc 100W 4,16A. 295x43 — h.30mm.


