NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5813 ALIMENT.ELETT.MULTIC.-MULTIT.1-10V&PUSH - 5813

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 15...20 W
Ausgangsstrom - 900...900 mA
Höhe - 22 mm
Breite - 52 mm
Länge - 111 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078510937
Artikelnummer
NOB5813
Herstellernummer
5813
Hersteller
NOB
Ausgangsleistung:
15...20 W
Ausgangsstrom:
900...900 mA
Höhe:
22 mm
Breite:
52 mm
Länge:
111 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Alimentatore per LED in corrente (350mA, 500mA, 550mA, 700mA, 850mA, 900mA). La modalità di funzionamento è selezionata attraverso DipSwitch posto al di sotto del coprimorsetto. Ingresso nominale 110/240VAC, 50/60Hz. Corrente massima 0,16A. Potenza di uscita: 15-20W. Tensione di uscita: 22-24-36-43V.


