NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5814 ALIMENT.ELETT. MULTIC.-MULTIT.DALI - 5814

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 43...43 V
Ausgangsleistung - 10...20 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Höhe - 22 mm
Breite - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078854482
Artikelnummer
NOB5814
Herstellernummer
5814
Hersteller
NOB
Ausgangsspannung:
43...43 V
Ausgangsleistung:
10...20 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Höhe:
22 mm
Breite:
52 mm
Länge:
111 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Alimentatore per LED in corrente (250mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 550mA, 600mA, 700mA). La modalità di funzionamento è selezionata attraverso DipSwitch posto al di sotto del coprimorsetto. Ingresso nominale 110/240VAC, 50/60Hz. Corrente massima 0,18A.Potenza di uscita: 10-20W. Tensione di uscita: 28-33-36-40-43V.


