Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5839 ALIMENTATORE MULTIPOT.20W IP20 - 5839

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5839 ALIMENTATORE MULTIPOT.20W IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 29...54 V

  • Ausgangsleistung - 13...20 W

  • Ausgangsstrom - 250...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070015621

Artikelnummer

NOB5839

Herstellernummer

5839

Hersteller

NOB

Ausgangsspannung:

29...54 V

Ausgangsleistung:

13...20 W

Ausgangsstrom:

250...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

22 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

52 mm

Länge:

110 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Alimentatore elettronico in corrente continua con DIP-SWITCH. Alimentatore per LED multipotenza con DIP-SWITCH per la selezione della corrente continua (350mA, 500mA, 600mA, 700mA). La modalità di funzionamento è selezionata attraverso DipSwitch posto aldisotto del coprimorsetto. Ingresso nominale 220/240VAC, 50/60Hz.