NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB60082 INC.PAVIMENTO ANEL.TONDO GU10 IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Einbaudurchmesser - 90 mm
Leuchtmittel - LED austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8058052500520
Artikelnummer
NOB60082
Herstellernummer
60082
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP67
Einbaudurchmesser:
90 mm
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Fassung:
GU10
Einbauhöhe/-tiefe:
180 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
96 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
I