Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB80200/C STRISCIA LED 5M 10W/M 3K 120 IP20 24V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1350 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076726941

Artikelnummer

NOB80200/C

Herstellernummer

80200/C

Hersteller

NOB

Lichtstrom je Meter:

1350 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

10 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

5 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Mit Endstück:

nein

80200/C - Striscia LED da interno di 5 metri. LED 2835, montato su nastro flessibile autoadesivo. 120 LED/m (600 LED totali), 10W/m (50W totali), 1350lm/m, 3000K, CRI 80, 24Vdc, 120°. Life time 50.000h (rendimento 70%). È possibile tagliare o piegare il nastro ogni 50mm (6 LED). Lunghezza massima consentita del nastro è 5 metri. Profilo in alluminio cod. BARRA/STRIP/18 da ordinare separatamente, (indispensabili per una adeguata dissipazione del calore). Il collegamento di più strisce LED ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo.