NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB80200/F STRISCIA LED 5M 10W/M 5K 120 IP20 24V - 80200/F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1550 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449077735904
Artikelnummer
NOB80200/F
Herstellernummer
80200/F
Hersteller
NOB
Lichtstrom je Meter:
1550 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
10 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
5 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Mit Endstück:
nein



