Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB9088/BI SPOT ECO 50W 1XGU10 230V IP20 BI - 9088/BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8058052116752

Artikelnummer

NOB9088/BI

Herstellernummer

9088/BI

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

12...12 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

27 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Breite:

95 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

95 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Struttura in alluminio satinato. Colore bianco.