NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB9088/CR SPOT ECO 50W 1XGU10 230V IP20 CROMO - 9088/CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Chrom
Nennspannung - 12...12 V
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
incassi da interno
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8058052116769
Artikelnummer
NOB9088/CR
Herstellernummer
9088/CR
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
12...12 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
27 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Schlagfestigkeit:
IK00
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
95 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
95 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



