NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB90970/10/4K INC.A PAVIMENTO 3W 4K 10 IP67 700MA - 90970/10/4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe - 76 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Led da Esterno
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8058052513100
Artikelnummer
NOB90970/10/4K
Herstellernummer
90970/10/4K
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP68
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe:
76 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
200 kg



