Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB90970/45/3K INC.A PAVIMENTO 3W 3100K 45 IP67 700MA - 90970/45/3K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3100...3100 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 150 lm

  • Einbaudurchmesser - 33 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8058052513124

Artikelnummer

NOB90970/45/3K

Herstellernummer

90970/45/3K

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3100...3100 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

150 lm

Einbaudurchmesser:

33 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Einbauhöhe/-tiefe:

76 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

40 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

200 kg

Incasso tondo per installazione parete, soffitto o calpestabile. Led di potenza XP-E CREE. Anello in acciaio AISI 316L. Corpo in alluminio anodizzato nero. Cavo in neoprene H05RN-F 2X0,75 di 150cm. Lente in metacrilato. Controcassa in alluminio inclusa. Il collegamento di più led ad un solo alimentatore va effettuato in serie.