Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB91000/45/4K INC.A PAVIMENTO 1W 4K 45 IP65 350MA - 91000/45/4K

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB91000/45/4K INC.A PAVIMENTO 1W 4K 45 IP65 350MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 90 lm

  • Einbaudurchmesser - 25 mm

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449071804729

Artikelnummer

NOB91000/45/4K

Herstellernummer

91000/45/4K

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

90 lm

Einbaudurchmesser:

25 mm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

45 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

25 mm

Schutzklasse:

III

Nennstrom:

350...350 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

25 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Incasso quadrato parete o soffitto. Led di potenza Seoul Semiconductor. Anello frontale in acciaio AISI 316L e corpo in alluminio. Cavo in neoprene H05 RN-F 2×0,75 di 20 cm. Lente in vetro. Controcassa in materiale plastico inclusa.