NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB91110/45/3K/TR MICRO LED 1W 3K 40 IP20 350MA TRANSP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...12 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Betriebsgerät - nein
Einbauhöhe/-tiefe - 17 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Led da Interno
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8058052110781
Artikelnummer
NOB91110/45/3K/TR
Herstellernummer
91110/45/3K/TR
Hersteller
NOB
Nennspannung:
12...12 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
17 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
30 mm
Höhe/Tiefe:
17 mm
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


