NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB93012/24/3K INC.A PAVIMENTO 23W 3K 24 IP67 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1950 lm
Einbaudurchmesser - 112 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449079320856
Artikelnummer
NOB93012/24/3K
Herstellernummer
93012/24/3K
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1950 lm
Einbaudurchmesser:
112 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
158 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
123 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
I
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



