Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB93021/15/4K INC.A PAVIMENTO 15W 4K 15 IP67 230V - 93021/15/4K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1170 lm

  • Einbaudurchmesser - 99 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079321075

Artikelnummer

NOB93021/15/4K

Herstellernummer

93021/15/4K

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1170 lm

Einbaudurchmesser:

99 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

132 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

106 mm

Schutzklasse:

I

Länge:

106 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Incasso LED calpestabile per installazione a pavimento. LED CREE. Life time 50.000h (rendimento 70%). Anello in acciaio AISI 316L. Corpo in alluminio anodizzato nero. Vetro trasparente temperato spessore 12mm. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm2 di 3m. Lentein metacrilato. Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso. Controcassa in policarbonato inclusa. LED 15W 1170Lm 15° 4000K.