Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBA17/4K INC.A PAVIMENTO 11W 4K 30 IP68 24V - A17/4K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Incassi LED a pavimento

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

7449077187048

Artikelnummer

NOBA17/4K

Herstellernummer

A17/4K

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

118 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

90 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

2000 kg

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Incasso LED a pavimento carrabile (2000 Kg). Apparecchio da sommersione fino a 5m di profondità. LED CREE. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio. Anello esterno in acciaio AISI 316L resistente all’ossidazione. Diffusore in vetro temperato 8 mm di spessore. Guarnizioni O-RING in silicone. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm2 di 3 m. Molle in acciaio rivestite in neoprene. Controcassa in policarbonato inclusa nella confezione. Alimentatore 24Vdc non incluso. Il collegamento di più apparecchiad un solo alimentatore va effettuato in parallelo (vedi pag.291).