NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBA50/25/4K INC.A PAVIMENTO 2W 4K 25 IP68 24V - A50/25/4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 107 lm
Einbaudurchmesser - 52 mm
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8001022694415
Artikelnummer
NOBA50/25/4K
Herstellernummer
A50/25/4K
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
107 lm
Einbaudurchmesser:
52 mm
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
55 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
84 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



