NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBA51/3K INC.A PAVIMENTO 2W 3K 120 IP68 24V - A51/3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 100 lm
Einbaudurchmesser - 52 mm
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449072247877
Artikelnummer
NOBA51/3K
Herstellernummer
A51/3K
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
100 lm
Einbaudurchmesser:
52 mm
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Außendurchmesser:
55 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
95 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



