Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBA52/3K INC.A PAVIMENTO 2W 100LM 3K IP68 24V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 100 lm

  • Einbaudurchmesser - 52 mm

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768022988

Artikelnummer

NOBA52/3K

Herstellernummer

A52/3K

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100 lm

Einbaudurchmesser:

52 mm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

100 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

55 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

95 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Incasso LED tondo calpestabile per installazione a pavimento. LED CREE 2W. Life time 50.000h (rendimento 70%). Cover biemissione in acciaio inox AISI 316. Corpo in alluminio anodizzato. Vetro trasparente temperato spessore 8mm. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm2 di 1m. Controcassa in policarbonato. Il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo. Alimentatore 24Vdc non incluso. LED 2w 100lm 3000K CRI83.