Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBA8/4K PROIETT.6W 4K 40 IP68 24V - A8/4K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076329180

Artikelnummer

NOBA8/4K

Herstellernummer

A8/4K

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP68

Nennspannung:

24...24 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse:

III

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

68 mm

Höhe/Tiefe:

67 mm

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore LED con staffa orientabile per installazione a pavimento, parete o soffitto. Apparecchio da sommersione fino a 5m di profondità. LED CREE. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo e staffa in alluminio. Viti acciaio inox. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm2 di 3m. Alimentatore 24Vdc non incluso. Il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo (vedi pag.291).