NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBC/CASSA 211INOX C/CASSA X ART. 210 - 211 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Max. Leuchtendurchmesser - 88 mm
Werkstoff - Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071228938
Artikelnummer
NOBC/CASSA 211INOX
Herstellernummer
C/CASSA 211INOX
Hersteller
NOB
Anwendung:
sonstige
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
88 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Controcassa in policarbonato per ART. 210-211INOX. Diam. 88mm P:100mm.