Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBD1S/20/2K/B INCASSO FISSO QUADR. 9,5W 2,7K IP20 NE - D1S/20/2K/B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Max. Systemleistung - 9.5 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077736260

Artikelnummer

NOBD1S/20/2K/B

Herstellernummer

D1S/20/2K/B

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Max. Systemleistung:

9.5 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

633 lm

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

82 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Geeignet für Lampenleistung:

8.5...8.5 W

Einbaubreite:

63 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

82 mm

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

63 mm

Länge:

82 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

DUO QUADRO - Incasso LED quadro per installazione nel controsoffitto, completo di doppia cornice per due dimensioni di foro. LED CREE. Life time 50.000h (L80B10). Modulo in alluminio anodizzato. Modulo LED IP54. Riflettore nero in policarbonato, lente 20° in PMMA. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. LED CREE 8,5W 633lm 2700K CRI 90.