Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBDL030/BI DECORATIVO 7,5W 3K 230V IP20 L.300 BI - DL030/BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 650 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 30 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070745634

Artikelnummer

NOBDL030/BI

Herstellernummer

DL030/BI

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

650 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

30 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

130...1500 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

300 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Apparecchio tubolare LED per installazione a sospensione. LED SHARP 7.5W IP20. Life time 40.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio verniciato bianco. Lunghezza cavo sospensione 1500mm. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. LED 7.5w 650lm 3000K 40°.