NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBFL02/F STRISCIA LED FLESS. 5M 10W/M 5K 120 IP66 - FL02/F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1380 lm
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449077736536
Artikelnummer
NOBFL02/F
Herstellernummer
FL02/F
Hersteller
NOB
Lichtstrom je Meter:
1380 lm
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
11.5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
11.5 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Montageart:
Aufbau/Einbau
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Höhe/Tiefe:
6 mm
Mit Endstück:
ja




