NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBLPR40/3K/3 ROUND LED PANEL DIAM.40 28W 3K 110 230V - LPR40/3K/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2900 lm
Mit Bewegungsmelder - ja
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073685470
Artikelnummer
NOBLPR40/3K/3
Herstellernummer
LPR40/3K/3
Hersteller
NOB
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2900 lm
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
104 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Außendurchmesser:
400 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
21 mm
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



